WI-14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-RT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoaU1DODVOamMyTVRFM09UazVOalEyTG1wd1p3fGM3ODljNGZhZjJjNjY3ODllNjk3MDkyMmQ1OWM5NmFhMjgxZDI1NDgxYTMzODRmZWI4NmFiNWY1NGU5NjA5YWE
967873 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

WI-14

描述

WHITTET-HIGGINS WI-14

3-15/16" Outside Diameter; 2-51/64" Inside Diameter; 0.068" Thickness; 0.26" Tang Width; Reversing Tang; NI-14 Locknut Part Number

制造商部件号

WI-14

BDI部件号
967873

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968721406
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
Yes
防松螺母件编号
NI-14
其它特点
Face Dia 3.39 | 17 Tangs
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WI-14
重量/磅
0.08
详细描述
3-15/16" Outside Diameter; 2-51/64" Inside Diameter; 0.068" Thickness; 0.26" Tang Width; Reversing Tang; NI-14 Locknut Part Number
舌宽
0.26英寸 | 6.604毫米
厚度
0.068 英寸 | 1.727 毫米
内径
2.797 英寸 | 71.044 毫米
外径
3.938 英寸 | 100.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新