WS-065 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnd01TODVOamMyTVRJeU56RTRNak00TG1wd1p3fDdhOGViMDlmMGU4NWZkMjBmMjE3MWQ4ZTYwNGU2N2I0ZGI3ZTQyYWViZDcwZTE2OTg4Y2YzN2JhZThhMmFiNmU
967881 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

WS-065

描述

WHITTET-HIGGINS WS-065

2-15/64" Outside Diameter; 1.333" Inside Diameter; 0.054" Thickness; No Reversing Tang

制造商部件号

WS-065

BDI部件号
967881

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968730651
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
其它特点
Key Bent | 302 or 304 Stainless Steel | Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WS-065
重量/磅
0.04
详细描述
2-15/64" Outside Diameter; 1.333" Inside Diameter; 0.054" Thickness; No Reversing Tang
厚度
0.054 英寸 | 1.372 毫米
外径
2.234 英寸 | 56.744 毫米
舌宽
0英寸 | 0毫米
内径
1.333 英寸 | 33.858 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新