WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
WS-19
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS WS-19
5-7/32" Outside Diameter; 3.8" Inside Diameter; 0.1" Thickness; 21/64" Tang Width; No Reversing Tang; NS-19 Locknut Part Number
制造商部件号
WS-19
BDI部件号
967894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/WS-19/p/967894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968731900
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
NS-19
其它特点
Face Dia 4.607 | 19 Tangs | Key Bent | 302 or 304 Stainless Steel | Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WS-19
详细描述
5-7/32" Outside Diameter; 3.8" Inside Diameter; 0.1" Thickness; 21/64" Tang Width; No Reversing Tang; NS-19 Locknut Part Number
内径
3.8 英寸 | 96.52 毫米
厚度
0.1 英寸 | 2.54 毫米
舌宽
0.328英寸 | 8.331毫米
外径
5.219 英寸 | 132.563 毫米