WS-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnd01TODVOamMyTVRJeU56RTRNak00TG1wd1p3fDdhOGViMDlmMGU4NWZkMjBmMjE3MWQ4ZTYwNGU2N2I0ZGI3ZTQyYWViZDcwZTE2OTg4Y2YzN2JhZThhMmFiNmU
967895 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

WS-20

描述

WHITTET-HIGGINS WS-20

5.5" Outside Diameter; 3.988" Inside Diameter; 0.1" Thickness; 21/64" Tang Width; No Reversing Tang; NS-20 Locknut Part Number

制造商部件号

WS-20

BDI部件号
967895

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968732006
重量 / Kilogram
0.097
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
NS-20
其它特点
Face Dia 4.858 | 19 Tangs | Key Bent | 302 or 304 Stainless Steel | Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WS-20
重量/磅
0.22
详细描述
5.5" Outside Diameter; 3.988" Inside Diameter; 0.1" Thickness; 21/64" Tang Width; No Reversing Tang; NS-20 Locknut Part Number
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
舌宽
0.328英寸 | 8.331毫米
内径
3.988 英寸 | 101.295 毫米
厚度
0.1 英寸 | 2.54 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新