WS-38 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnd01TODVOamMyTVRJeU56RTRNak00TG1wd1p3fDdhOGViMDlmMGU4NWZkMjBmMjE3MWQ4ZTYwNGU2N2I0ZGI3ZTQyYWViZDcwZTE2OTg4Y2YzN2JhZThhMmFiNmU
967905 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

WS-38

描述

WHITTET-HIGGINS WS-38

9-7/8" Outside Diameter; 7.577" Inside Diameter; 0.164" Thickness; 0.645" Tang Width; No Reversing Tang; NS-38 Locknut Part Number

制造商部件号

WS-38

BDI部件号
967905

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968733805
重量 / Kilogram
0.494
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
NS-38
其它特点
Face Dia 8.841 | 19 Tangs | Key Bent | 302 or 304 Stainless Steel | Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WS-38
重量/磅
1.08
详细描述
9-7/8" Outside Diameter; 7.577" Inside Diameter; 0.164" Thickness; 0.645" Tang Width; No Reversing Tang; NS-38 Locknut Part Number
内径
7.577 英寸 | 192.456 毫米
厚度
0.164 英寸 | 4.166 毫米
舌宽
0.645英寸 | 16.383毫米
外径
9.875 英寸 | 250.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新