WT-01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnd01TODVOamMyTVRJeU56RTRNak00TG1wd1p3fDdhOGViMDlmMGU4NWZkMjBmMjE3MWQ4ZTYwNGU2N2I0ZGI3ZTQyYWViZDcwZTE2OTg4Y2YzN2JhZThhMmFiNmU
967908 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

WT-01

描述

WHITTET-HIGGINS WT-01

59/64" Outside Diameter; 31/64" Inside Diameter; 0.044" Thickness; 0.104" Tang Width; No Reversing Tang; NT-01 Locknut Part Number

制造商部件号

WT-01

BDI部件号
967908

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968740100
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
NT-01
其它特点
Face Dia 0.645 | 9 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WT-01
详细描述
59/64" Outside Diameter; 31/64" Inside Diameter; 0.044" Thickness; 0.104" Tang Width; No Reversing Tang; NT-01 Locknut Part Number
舌宽
0.104英寸 | 2.642毫米
内径
0.484 英寸 | 12.294 毫米
外径
0.922 英寸 | 23.419 毫米
厚度
0.044 英寸 | 1.118 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新