WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
WT-02
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS WT-02
1-3/32" Outside Diameter; 0.601" Inside Diameter; 0.044" Thickness; 0.104" Tang Width; No Reversing Tang; NT-02 Locknut Part Number
制造商部件号
WT-02
BDI部件号
967909
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/WT-02/p/967909
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968740209
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
NT-02
其它特点
Face Dia 0.77 | 11 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WT-02
详细描述
1-3/32" Outside Diameter; 0.601" Inside Diameter; 0.044" Thickness; 0.104" Tang Width; No Reversing Tang; NT-02 Locknut Part Number
外径
1.094 英寸 | 27.788 毫米
内径
0.601 英寸 | 15.265 毫米
舌宽
0.104英寸 | 2.642毫米
厚度
0.044 英寸 | 1.118 毫米