WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
WT-05
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS WT-05
1-9/16" Outside Diameter; 0.989" Inside Diameter; 0.054" Thickness; 0.166" Tang Width; No Reversing Tang; NT-05 Locknut Part Number
制造商部件号
WT-05
BDI部件号
967912
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/WT-05/p/967912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968740506
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
NT-05
其它特点
Face Dia 1.208 | 13 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WT-05
详细描述
1-9/16" Outside Diameter; 0.989" Inside Diameter; 0.054" Thickness; 0.166" Tang Width; No Reversing Tang; NT-05 Locknut Part Number
内径
0.989 英寸 | 25.121 毫米
舌宽
0.166英寸 | 4.216毫米
外径
1.562 英寸 | 39.675 毫米
厚度
0.054 英寸 | 1.372 毫米