WT-07 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKWSR-NRT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnd01TODVOamMyTVRJeU56RTRNak00TG1wd1p3fDdhOGViMDlmMGU4NWZkMjBmMjE3MWQ4ZTYwNGU2N2I0ZGI3ZTQyYWViZDcwZTE2OTg4Y2YzN2JhZThhMmFiNmU
967914 锁紧垫圈 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

WT-07

描述

W/H WT-07 ; 紧固件/垫圈

2.078" Outside Diameter; 1.396" Inside Diameter; 0.054" Thickness; 0.166" Tang Width; No Reversing Tang; NT-07 Locknut Part Number

制造商部件号

W/H WT-07

BDI部件号
967914

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968740704
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
NT-07
其它特点
Face Dia 1.676 | 15 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WT-07
重量/磅
0.02
详细描述
2.078" Outside Diameter; 1.396" Inside Diameter; 0.054" Thickness; 0.166" Tang Width; No Reversing Tang; NT-07 Locknut Part Number
外径
2.078 英寸 | 52.781 毫米
厚度
0.054 英寸 | 1.372 毫米
内径
1.396 英寸 | 35.458 毫米
舌宽
0.166英寸 | 4.216毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新