WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
WT-17
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS WT-17
4.359" Outside Diameter; 3.395" Inside Diameter; 0.068" Thickness; 0.327" Tang Width; No Reversing Tang; NT-17 Locknut Part Number
制造商部件号
WT-17
BDI部件号
967924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/WT-17/p/967924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968741701
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
NT-17
其它特点
Face Dia 3.832 | 19 Tangs | Key Bent
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WT-17
重量/磅
0.08
详细描述
4.359" Outside Diameter; 3.395" Inside Diameter; 0.068" Thickness; 0.327" Tang Width; No Reversing Tang; NT-17 Locknut Part Number
舌宽
0.327英寸 | 8.306毫米
内径
3.395 英寸 | 86.233 毫米
厚度
0.068 英寸 | 1.727 毫米
外径
4.359 英寸 | 110.719 毫米