https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C-1SOL-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmd3WXk4eE1EYzJPVE14T1RZMU56VXdNaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlExOHhVMDlNWDBGTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDA4YzUzNjllMGQzZTEyMzlmYjY3YTc3NzY2ZWI0YTJhNzI2ZDNkMDIzMDJjYzE1NGUxNzA1NThkZjM2ZmI1NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C-1SOL-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmd3WXk4eE1EYzJPVE14T1RZMU56VXdNaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlExOHhVMDlNWDBGTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDA4YzUzNjllMGQzZTEyMzlmYjY3YTc3NzY2ZWI0YTJhNzI2ZDNkMDIzMDJjYzE1NGUxNzA1NThkZjM2ZmI1NQ
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
.316ID X 5/8X5/16-A 10-32 SS
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL .316ID X 5/8X5/16-A 10-32 SS
Collar, Shaft; 0.316" Bore; Aluminum; One Piece Solid; 5/8" Outside Diameter; 5/16" Width; 10-32 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
制造商部件号
.316ID X 5/8X5/16-A 10-32 SS
BDI部件号
21482399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/-316ID-X-5-8X5-16-A-10-32-SS/p/21482399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 35 |
| BDI- 美国 | 22,035 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861078082
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Aluminum
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
10-32
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Collar, Shaft; 0.316" Bore; Aluminum; One Piece Solid; 5/8" Outside Diameter; 5/16" Width; 10-32 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
孔径
0.316 英寸 | 8.026 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米