1/8 SOLID SS COLLAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLRXXX-1SOL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnelpTOHhNRFkwT1RNeU5ERXlOakl6T0M5SlRrUkVUMFJEVEZKWVdGaGZNVk5QVEY5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYThlODQ3YWQ2MGE1MDI0ZTE2NzI5MzAzZmMyMDZkNzlkYTgyOWNhYzdhZjAxODIzYjE1ZjNkZDM2M2MwZDgy
281076 锁紧环 

DODGE DODGE

1/8 SOLID SS COLLAR

描述

DODGE 1/8 SOLID SS COLLAR

Shaft Collar; 1/8" Bore; Not Threaded; 3/8" Outside Diameter; 1/4" Width; Stainless Steel; One Piece Solid

制造商部件号

1/8 SOLID SS COLLAR

BDI部件号
281076

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475161706
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
6
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
0.01
详细描述
Shaft Collar; 1/8" Bore; Not Threaded; 3/8" Outside Diameter; 1/4" Width; Stainless Steel; One Piece Solid
孔径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新