https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-L1ACM-1SPL-RS-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhrWkM4eE1EYzJPRGt3TVRVM01EVTVNQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlRERkJRMDFmTVZOUVRGOVNVMTlDVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGFjYzZjNDlhMjZmMTczOTFmOTczMGQxMTQ3YmIxOTcxYmI5ZGNkNGEzZTNmZTEyYjk0NzIzMWI1ZWI3MTBlNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-L1ACM-1SPL-RS-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhrWkM4eE1EYzJPRGt3TVRVM01EVTVNQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlRERkJRMDFmTVZOUVRGOVNVMTlDVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGFjYzZjNDlhMjZmMTczOTFmOTczMGQxMTQ3YmIxOTcxYmI5ZGNkNGEzZTNmZTEyYjk0NzIzMWI1ZWI3MTBlNA
STAFFORD
STAFFORD
1L104ACM
STAFFORD STAFFORD
描述
STAFFORD 1L104ACM
Collar, Shaft; 1-1/4" Bore; Steel; One Piece Split; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw; No Keyway
制造商部件号
1L104ACM
BDI部件号
21479361
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/1L104ACM/p/21479361
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 3/4
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
0.69
详细描述
Collar, Shaft; 1-1/4" Bore; Steel; One Piece Split; 2-1/4" Outside Diameter; 1" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw; No Keyway
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

