https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLRXXX-1SOL-IRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMU9TOHhNRFkwT1RNeU5Ea3hNalkzTUM5SlRrUkVUMFJEVEZKWVdGaGZNVk5QVEY5SlVrNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWFmOGJiYWY0OTUzZTg0ZDQ2MWMxN2Q0MWQzNWU4ZGY0MjNjYThmNGEwNjZhM2ZmMGZmMDExNzNmNzJiMGNiYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLRXXX-1SOL-IRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMU9TOHhNRFkwT1RNeU5Ea3hNalkzTUM5SlRrUkVUMFJEVEZKWVdGaGZNVk5QVEY5SlVrNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWFmOGJiYWY0OTUzZTg0ZDQ2MWMxN2Q0MWQzNWU4ZGY0MjNjYThmNGEwNjZhM2ZmMGZmMDExNzNmNzJiMGNiYw
DODGE
DODGE
2 1/2 SOLID IRON COLLAR
DODGE DODGE
描述
DODGE 2 1/2 SOLID IRON COLLAR
Shaft Collar; 2-1/2" Bore; Not Threaded; 4-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Iron; One Piece Solid
制造商部件号
2 1/2 SOLID IRON COLLAR
BDI部件号
239396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/2-1-2-SOLID-IRON-COLLAR/p/239396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475007813
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Iron
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
10029
重量/磅
3
详细描述
Shaft Collar; 2-1/2" Bore; Not Threaded; 4-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Iron; One Piece Solid
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米