2 11/16 SOLID IRON COLLAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLRXXX-1SOL-IRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMU9TOHhNRFkwT1RNeU5Ea3hNalkzTUM5SlRrUkVUMFJEVEZKWVdGaGZNVk5QVEY5SlVrNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWFmOGJiYWY0OTUzZTg0ZDQ2MWMxN2Q0MWQzNWU4ZGY0MjNjYThmNGEwNjZhM2ZmMGZmMDExNzNmNzJiMGNiYw
239397 锁紧环 

DODGE DODGE

2 11/16 SOLID IRON COLLAR

描述

DODGE 2 11/16 SOLID IRON COLLAR

Shaft Collar; 2-11/16" Bore; Not Threaded; 4-3/4" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Iron; One Piece Solid

制造商部件号

2 11/16 SOLID IRON COLLAR

BDI部件号
239397

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475007820
重量 / Kilogram
2.09
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Iron
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
10032
重量/磅
5
详细描述
Shaft Collar; 2-11/16" Bore; Not Threaded; 4-3/4" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Iron; One Piece Solid
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新