2 3/16 SOLID STEEL COLLAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLRXXX-1SOL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaU9TOHhNRFkwT1RNeU5UWTVPVEV3TWk5SlRrUkVUMFJEVEZKWVdGaGZNVk5QVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2E3ODUxYWIxNDNhNjNmMzQxYWE0ZTI4M2FiMjVhMTc0ZjNhMGQ0NjIwNzk2ZTgyZjU0ZTkyOWZiZTA0ZmI2ZQ
243561 锁紧环 

DODGE DODGE

2 3/16 SOLID STEEL COLLAR

描述

DODGE 2 3/16 SOLID STEEL COLLAR

Shaft Collar; 2-3/16" Bore; Not Threaded; 3-1/4" Outside Diameter; 15/16" Width; Steel; One Piece Solid

制造商部件号

2 3/16 SOLID STEEL COLLAR

BDI部件号
243561

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475019571
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/2
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
40030
重量/磅
1.16
详细描述
Shaft Collar; 2-3/16" Bore; Not Threaded; 3-1/4" Outside Diameter; 15/16" Width; Steel; One Piece Solid
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新