2C-112 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnMFppODVOamMyTURRd016TTVORGcyTG1wd1p3fDRjODdlODQyOTBiMWRlMzU3ZGU3NDU2ZTFiOWJhYmNmOTk5MWFiMDc1NjdlYmM3ZGJkYWJlMjg4YzkwYWE2NTM
193485 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

2C-112

描述

CLIMAX METAL 2C-112

1-1/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

2C-112

BDI部件号
193485

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 36
BDI- 美国 36

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861203026
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 3/4
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1-1/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新