https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJoa1ppOHhNRFUxTlRFME5EazVORGcwTmk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZNa05mTWxOUVRGOWFVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTFjZjBiNjk0ZDk1ZDVlYWZkMTVjZjIxNGM2NWE0YmRmOWVmOWYwNGQzZjliOTY1NDJkYmRlYjRjNzYwOGU0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJoa1ppOHhNRFUxTlRFME5EazVORGcwTmk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZNa05mTWxOUVRGOWFVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTFjZjBiNjk0ZDk1ZDVlYWZkMTVjZjIxNGM2NWE0YmRmOWVmOWYwNGQzZjliOTY1NDJkYmRlYjRjNzYwOGU0
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
2C-200-Z
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL 2C-200-Z
2" Bore; Shaft Collar; Steel; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
2C-200-Z
BDI部件号
193552
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/2C-200-Z/p/193552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861038666
重量 / Kilogram
0.313
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Zinc Plated | Stainless Steel Screw
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2" Bore; Shaft Collar; Steel; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米

