https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2L-2SPL-RS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcxTnk4eE1EYzJPVEEwTmpVd016UTFOQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1reGZNbE5RVEY5U1UxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJkODA2YTNlNWNkNmUwYjNkMzE3ZTEyNGEwMGQ4MDQwNzgxMTIxNThmN2M0ZDlkNzk3YjYyNTBhYTk0NzY2MzM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2L-2SPL-RS-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmcxTnk4eE1EYzJPVEEwTmpVd016UTFOQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1reGZNbE5RVEY5U1UxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJkODA2YTNlNWNkNmUwYjNkMzE3ZTEyNGEwMGQ4MDQwNzgxMTIxNThmN2M0ZDlkNzk3YjYyNTBhYTk0NzY2MzM
STAFFORD
STAFFORD
2L600
STAFFORD STAFFORD
描述
STAFFORD 2L600
Collar, Shaft; 6" Bore; Steel; Two Piece Split; 7.750" Outside Diameter; 1" Width; 1/2-20 X 1-1/4 Clamp Screw; No Keyway
制造商部件号
2L600
BDI部件号
22885855
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/2L600/p/22885855
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.224
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/2-20 X 1-1/4
固定螺钉
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
4.91
详细描述
Collar, Shaft; 6" Bore; Steel; Two Piece Split; 7.750" Outside Diameter; 1" Width; 1/2-20 X 1-1/4 Clamp Screw; No Keyway
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米