2SC262 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-2SC-2SPL-RS-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJneVppOHhNRFkwT1RNeU16QXhNakV5Tmk5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZNbE5EWHpKVFVFeGZVbE5mUWxOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhOWYzNTMwZTMxY2IyNjAwOTc1NTEyZjJmYTk4ZTQzYzhiZDJlNTNkN2JkNzNhNWRlZTYyODZjZjU4ZTFlODYy
170284 锁紧环 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

2SC262

描述

BOSTON GEAR 2SC262

Shaft Collar; 2-5/8" Bore; Not Threaded; 4-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; Steel; Two Piece Split Recessed Screw

制造商部件号

2SC262

BDI部件号
170284

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711491812
重量 / Kilogram
0.844
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
3/8-24
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
49181
详细描述
Shaft Collar; 2-5/8" Bore; Not Threaded; 4-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; Steel; Two Piece Split Recessed Screw
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新