REXNORD
REXNORD
612-655132
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 612-655132
Shaft Collar; 1-1/2" Bore; Not Threaded; 2-1/2" Outside Diameter; 0.71" Width; Polyamide; Two Piece Split Recessed Screw
制造商部件号
612-655132
BDI部件号
19435567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/612-655132/p/19435567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699671667
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
M00134
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Polyamide
剖分或实心说明
Two Piece Split Recessed Screw
固定螺钉
No
是否有键槽
Yes
其它特点
Stainless Steel Hardware
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
10129500
重量/磅
0.11
详细描述
Shaft Collar; 1-1/2" Bore; Not Threaded; 2-1/2" Outside Diameter; 0.71" Width; Polyamide; Two Piece Split Recessed Screw
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
宽度
0.71 英寸 | 18.034 毫米