https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10129495-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneE15OHhNRE0wTXpFeE5UTXlOVFEzTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TWprME9UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGI2YTNhMmJhODhhNjhlYzdkMzE1MmNjNTQzMmM3MmY0OTYwNmQ0ZjdiMDQ3NWIzNDdjMmE3MzllMzE3Mjc4Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10129495-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneE15OHhNRE0wTXpFeE5UTXlOVFEzTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TWprME9UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGI2YTNhMmJhODhhNjhlYzdkMzE1MmNjNTQzMmM3MmY0OTYwNmQ0ZjdiMDQ3NWIzNDdjMmE3MzllMzE3Mjc4Nw
REXNORD
REXNORD
612 D1-1/4IN 1KW PA 612-655122
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 612 D1-1/4IN 1KW PA 612-655122
Shaft Collar; 1-1/4" Bore; Not Threaded; 1.97" Outside Diameter; 0.63" Width; Polyamide; Two Piece Split Recessed Screw
制造商部件号
612 D1-1/4IN 1KW PA 612-655122
BDI部件号
24109201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/612-D1-1-4IN-1KW-PA-612-655122/p/24109201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699671650
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Polyamide
剖分或实心说明
Two Piece Split Recessed Screw
固定螺钉
No
是否有键槽
Yes
其它特点
Stainless Steel Hardware
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
10129499
重量/磅
0.06
详细描述
Shaft Collar; 1-1/4" Bore; Not Threaded; 1.97" Outside Diameter; 0.63" Width; Polyamide; Two Piece Split Recessed Screw
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.97 英寸 | 50.038 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米