612 D1IN 1KW PA 612-655112 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10129495-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneE15OHhNRE0wTXpFeE5UTXlOVFEzTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TWprME9UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGI2YTNhMmJhODhhNjhlYzdkMzE1MmNjNTQzMmM3MmY0OTYwNmQ0ZjdiMDQ3NWIzNDdjMmE3MzllMzE3Mjc4Nw
24109199 锁紧环 

REXNORD REXNORD

612 D1IN 1KW PA 612-655112

描述

REXNORD 612 D1IN 1KW PA 612-655112

Shaft Collar; 1" Bore; Not Threaded; 1.77" Outside Diameter; 0.55" Width; Polyamide; Two Piece Split Recessed Screw

制造商部件号

612 D1IN 1KW PA 612-655112

BDI部件号
24109199

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699671643
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Polyamide
剖分或实心说明
Two Piece Split Recessed Screw
固定螺钉
No
是否有键槽
Yes
其它特点
Stainless Steel Hardware
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
10129498
重量/磅
0.05
详细描述
Shaft Collar; 1" Bore; Not Threaded; 1.77" Outside Diameter; 0.55" Width; Polyamide; Two Piece Split Recessed Screw
宽度
0.55 英寸 | 13.97 毫米
外径
1.77 英寸 | 44.958 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新