https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLRXXX-1SOL-IRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMU9TOHhNRFkwT1RNeU5Ea3hNalkzTUM5SlRrUkVUMFJEVEZKWVdGaGZNVk5QVEY5SlVrNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWFmOGJiYWY0OTUzZTg0ZDQ2MWMxN2Q0MWQzNWU4ZGY0MjNjYThmNGEwNjZhM2ZmMGZmMDExNzNmNzJiMGNiYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLRXXX-1SOL-IRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMU9TOHhNRFkwT1RNeU5Ea3hNalkzTUM5SlRrUkVUMFJEVEZKWVdGaGZNVk5QVEY5SlVrNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWFmOGJiYWY0OTUzZTg0ZDQ2MWMxN2Q0MWQzNWU4ZGY0MjNjYThmNGEwNjZhM2ZmMGZmMDExNzNmNzJiMGNiYw
DODGE
DODGE
7 1/2 SOLID IRON COLLAR ; 10060
DODGE DODGE
描述
DODGE 7 1/2 SOLID IRON COLLAR ; 10060
Shaft Collar; 7-1/2" Bore; Not Threaded; 11-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Iron; One Piece Solid
制造商部件号
7 1/2 SOLID IRON COLLAR ; 10060
BDI部件号
22265929
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/7-1-2-SOLID-IRON-COLLAR-;-10060/p/22265929
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475007950
重量 / Kilogram
15.63
Product Group - BDI
M02234
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Iron
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
10060
重量/磅
35
详细描述
Shaft Collar; 7-1/2" Bore; Not Threaded; 11-3/8" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Iron; One Piece Solid
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
11.375 英寸 | 288.925 毫米