7 1/2 SPLIT IRON COLLAR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLRXXX-SPL-IRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoaFppOHhNRFkwT1RNeU5UTXpPRFkxTkM5SlRrUkVUMFJEVEZKWVdGaGZVMUJNWDBsU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYzRiYWI1ZTYwYjg4ZDczMzZmMTNiYjQ5MWNlM2Y1ZTExZmI5ODYxYTBkNzlhOWEyMmZjMDJmNmNhYWU4NGY3
239567 锁紧环 

DODGE DODGE

7 1/2 SPLIT IRON COLLAR

描述

DODGE 7 1/2 SPLIT IRON COLLAR

Shaft Collar; 7-1/2" Bore; Not Threaded; 12-15/16" Outside Diameter; 4-11/16" Width; Iron; One Piece Split

制造商部件号

7 1/2 SPLIT IRON COLLAR

BDI部件号
239567

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475008230
重量 / Kilogram
25.85
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Iron
剖分或实心说明
One Piece Split
固定螺钉
Yes
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
56
详细描述
Shaft Collar; 7-1/2" Bore; Not Threaded; 12-15/16" Outside Diameter; 4-11/16" Width; Iron; One Piece Split
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
外径
12.938 英寸 | 328.625 毫米
宽度
4.688 英寸 | 119.075 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新