7 SOLID IRON COLLAR ; 10059 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLRXXX-1SOL-IRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMU9TOHhNRFkwT1RNeU5Ea3hNalkzTUM5SlRrUkVUMFJEVEZKWVdGaGZNVk5QVEY5SlVrNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWFmOGJiYWY0OTUzZTg0ZDQ2MWMxN2Q0MWQzNWU4ZGY0MjNjYThmNGEwNjZhM2ZmMGZmMDExNzNmNzJiMGNiYw
22265924 锁紧环 

DODGE DODGE

7 SOLID IRON COLLAR ; 10059

描述

DODGE 7 SOLID IRON COLLAR ; 10059

Shaft Collar; 7" Bore; Not Threaded; 10-1/2" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Iron; One Piece Solid

制造商部件号

7 SOLID IRON COLLAR ; 10059

BDI部件号
22265924

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475007943
重量 / Kilogram
12.93
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Iron
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
10059
重量/磅
30
详细描述
Shaft Collar; 7" Bore; Not Threaded; 10-1/2" Outside Diameter; 2-3/8" Width; Iron; One Piece Solid
宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
10.5 英寸 | 266.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新