https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-L-1SPL-THD-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJneVpDODVPREF4T1RRMk16WTFPVGd5TDBsT1JGaFlXRXhEUzBOTVVsOU1YekZUVUV4ZlZFaEVYMEpUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZTNkZDJkOWJmMjNkMTcxMzZkZTVhMDEyMmJmZWFkYWYzMDI5NmFhY2QzN2NhN2RhMjFkOWQ0ZTE2MDE2ZWYz
STAFFORD
STAFFORD
7L010C
STAFFORD STAFFORD
描述
STAFFORD 7L010C
Collar, Shaft; 5/8-11 Bore Thread; Steel; One Piece Split; 1-5/16" Outside Diameter; 7/16" Width; 10-32 Clamp Screw; No Keyway
制造商部件号
7L010C
BDI部件号
18692141
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/7L010C/p/18692141
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
5/8-11
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
10-32
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
0.12
详细描述
Collar, Shaft; 5/8-11 Bore Thread; Steel; One Piece Split; 1-5/16" Outside Diameter; 7/16" Width; 10-32 Clamp Screw; No Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米