https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-ASP-2SPL-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd4WVM4eE1EYzJPREUzT0RBeU1ETTRNaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlFWTlFYekpUVUV4ZlFVeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmVkMjg2OTI5OTdhYWNhOGNhMDhjM2Y0ZTY2MTg4NGNmYjRhZTMxNDM1NjU3Y2IxNjczYWZmNjdlZDdhNTM1NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-ASP-2SPL-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd4WVM4eE1EYzJPREUzT0RBeU1ETTRNaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlFWTlFYekpUVUV4ZlFVeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmVkMjg2OTI5OTdhYWNhOGNhMDhjM2Y0ZTY2MTg4NGNmYjRhZTMxNDM1NjU3Y2IxNjczYWZmNjdlZDdhNTM1NA
AMERICAN COLLARS
AMERICAN COLLARS
ASP-050-2-AL
AMERICAN COLLARS AMERICAN COLLARS
描述
AMERICAN COLLARS ASP-050-2-AL
Collar, Shaft; 1/2" Bore; Aluminum; Two Piece Split; 1-1/8" Outside Diameter; 13/32" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw; No Keyway
制造商部件号
ASP-050-2-AL
BDI部件号
21498657
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/ASP-050-2-AL/p/21498657
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Aluminum
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
8-32 X 1/2
固定螺钉
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Collar, Shaft; 1/2" Bore; Aluminum; Two Piece Split; 1-1/8" Outside Diameter; 13/32" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw; No Keyway
宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

