https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C-1SOL-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmd3WXk4eE1EYzJPVE14T1RZMU56VXdNaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlExOHhVMDlNWDBGTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDA4YzUzNjllMGQzZTEyMzlmYjY3YTc3NzY2ZWI0YTJhNzI2ZDNkMDIzMDJjYzE1NGUxNzA1NThkZjM2ZmI1NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C-1SOL-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmd3WXk4eE1EYzJPVE14T1RZMU56VXdNaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlExOHhVMDlNWDBGTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDA4YzUzNjllMGQzZTEyMzlmYjY3YTc3NzY2ZWI0YTJhNzI2ZDNkMDIzMDJjYzE1NGUxNzA1NThkZjM2ZmI1NQ
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C-006-A
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C-006-A
1/16" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 1/4" Outside Diameter; 3/16" Width; One Set Screw; 2-56 X 1/8 Set Screw Size; One Piece Solid
制造商部件号
C-006-A
BDI部件号
193088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/C-006-A/p/193088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861004302
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Aluminum
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
2-56 X 1/8
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1/16" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 1/4" Outside Diameter; 3/16" Width; One Set Screw; 2-56 X 1/8 Set Screw Size; One Piece Solid
外径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0.063 英寸 | 1.6 毫米
宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米