C-050-BO M8 SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDCLIXXXXXX-21546864-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJneE1pOHhNREF5TnpZd05UWTRPRE0xTUM5SlRrUkRURWxZV0ZoWVdGaGZNakUxTkRZNE5qUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmI1MDI0NmY1NzA4ZDljNTg5NzkxZTk1Y2JkYzcwMTQ1ZmFjMmNkYjgxNmYwYTBkMzA4OWZjNjZkOTg2M2YzZA
21546864 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C-050-BO M8 SS

描述

CLIMAX METAL C-050-BO M8 SS

Collar, Shaft; 1/2" Bore; Steel; One Piece Solid; 1" Outside Diameter; 0.437" Width; 1/4-20 X 1/4 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway

制造商部件号

C-050-BO M8 SS

BDI部件号
21546864

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/4-20 X 1/4
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
0.06875
详细描述
Collar, Shaft; 1/2" Bore; Steel; One Piece Solid; 1" Outside Diameter; 0.437" Width; 1/4-20 X 1/4 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新