

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C-187-DT
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C-187-DT
1-7/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 2-3/4" Outside Diameter; 7/8" Width; One Set Screw; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Piece Solid
制造商部件号
C-187-DT
BDI部件号
194132
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/C-187-DT/p/194132
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861003800
重量 / Kilogram
0.346
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/2-13 X 1/2
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1-7/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 2-3/4" Outside Diameter; 7/8" Width; One Set Screw; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Piece Solid
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米