C-593 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C-1SOL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnd01TOHhNRFUxTXpFeE56QTBPRGcyTWk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZRMTh4VTA5TVgxcFRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdiMjg4ODU4OWY3ZTRmYzA3YzBhMmI4NWI1MmU1NzFjMWExOWEwY2JlZTY4ZTFhNDMwYjdkNTViZTcwNTA5Njg
194508 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C-593

描述

CLIMAX METAL C-593

5-15/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 7" Outside Diameter; 1-1/4" Width; One Set Screw; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Piece Solid

制造商部件号

C-593

BDI部件号
194508

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861045022
重量 / Kilogram
3.606
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/2-13 X 1/2
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Zinc Plated | Black Oxide Coated Screw
英寸 - 公制
Inch
详细描述
5-15/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 7" Outside Diameter; 1-1/4" Width; One Set Screw; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Piece Solid
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新