CC-58 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-LCS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd4T1M4eE1EYzJPRFkxTnpNMU1EWTROaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1VTmZNVk5RVEY5TVExTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmZhYWU2MjhjMGRlZTgzMmYxNGNlNmVjNGMxMzBkOWY3YzhkZWYzOTY3ODE0MWI0Y2YwYmZjYjJhNGZkMDcyYw
968145 锁紧环 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CC-58

描述

WHITTET-HIGGINS CC-58

3-5/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 5" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 Clamp Screw Size; One Piece Split

制造商部件号

CC-58

BDI部件号
968145

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968805809
重量 / Kilogram
1.007
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
3/8-24
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Wax Impregnated Black Oxide Finish | Blackened Alloy Steel Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
CC-58
重量/磅
2.2
详细描述
3-5/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 5" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 Clamp Screw Size; One Piece Split
外径
5 英寸 | 127 毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
3.625 英寸 | 92.075 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新