CCM-011 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-LCS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmd4T1M4eE1EYzJPRFkxTnpNMU1EWTROaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1VTmZNVk5RVEY5TVExTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmZhYWU2MjhjMGRlZTgzMmYxNGNlNmVjNGMxMzBkOWY3YzhkZWYzOTY3ODE0MWI0Y2YwYmZjYjJhNGZkMDcyYw
968251 锁紧环 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

CCM-011

描述

WHITTET-HIGGINS CCM-011

11MM Bore; Shaft Collar; Steel; 28.6MM Outside Diameter; 11.3MM Width; M4 Clamp Screw Size; One Piece Split

制造商部件号

CCM-011

BDI部件号
968251

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968831105
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M4
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Wax Impregnated Black Oxide Finish | Blackened Alloy Steel Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
CCM-011
重量/磅
0.1
详细描述
11MM Bore; Shaft Collar; Steel; 28.6MM Outside Diameter; 11.3MM Width; M4 Clamp Screw Size; One Piece Split
宽度
0.445 英寸 | 11.3 毫米
孔径
0.433 英寸 | 11 毫米
外径
1.126 英寸 | 28.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新