CL-30-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd6TlM4eE1EYzJPRFkyTURFek5UazJOaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1VTmZNVk5RVEY5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiM2I4ZWU0OWE3Y2JmNzY5MWM0YzQwMjFiZTM5MzJmMmQ4N2E0YjIxYWYzMDU5YTBlYTkyOGY4OGNmYzBjOTlk
798262 锁紧环 

RULAND RULAND

CL-30-SS

描述

RULAND CL-30-SS

1-7/8" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-7/8" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 7/8 Clamp Screw Size; One Piece Split

制造商部件号

CL-30-SS

BDI部件号
798262

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
EAN条码
0634529000694
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24 X 7/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Option Balanced Version | No Backslot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
CL-30-SS
重量/磅
0.68
详细描述
1-7/8" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 2-7/8" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 7/8 Clamp Screw Size; One Piece Split
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新