https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnM01pOHhNRE0zTXpjM09ERXhNalUwTWk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZNVU5mTVZOUVRGOUNVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNDg0NDdkMDNlMTdmOTM3MjE0ZGVjODA4NjUzMDcxZTMzMTQ5YzI3MTY0MjcyNjk2ODIxN2RhM2ZlZGY5YzMy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnM01pOHhNRE0zTXpjM09ERXhNalUwTWk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZNVU5mTVZOUVRGOUNVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNDg0NDdkMDNlMTdmOTM3MjE0ZGVjODA4NjUzMDcxZTMzMTQ5YzI3MTY0MjcyNjk2ODIxN2RhM2ZlZGY5YzMy
RULAND
RULAND
CL-43-F
RULAND RULAND
描述
RULAND CL-43-F
2-11/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split
制造商部件号
CL-43-F
BDI部件号
798304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/CL-43-F/p/798304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0634529001103
重量 / Kilogram
0.733
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
3/8-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Option Balanced Version | No Backslot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
CL-43-F
重量/磅
1.6
详细描述
2-11/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米

