CRC-009-S https://www.bdiexpress.com/medias/INDCPMXXXXXX-139-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnellTOHhNRFEzT1RZd01URTRPRGc1TkM5SlRrUkRVRTFZV0ZoWVdGaGZNVE01WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjODczYjdjNmRhYzI1YjQ0ZjEyZDk3MDcxYjZlZDM5ZWU4Y2JjODllNGQ4ZDgyMmVmZGYzYjBiYzg1MjIxYjcy
194975 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

CRC-009-S

描述

CLIMAX METAL CRC-009-S

3/32" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3/8" Outside Diameter; 3/16" Width; One Set Screw; 6-32 X 1/8 Set Screw Size; One Piece Solid

制造商部件号

CRC-009-S

BDI部件号
194975

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861420409
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
6-32 X 1/8
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
详细描述
3/32" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3/8" Outside Diameter; 3/16" Width; One Set Screw; 6-32 X 1/8 Set Screw Size; One Piece Solid
孔径
0.094 英寸 | 2.388 毫米
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新