CRC-043 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCLICOLLAR-138-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJnNFpTOHhNREF4TXpVd05qZzVOVGt3TWk5SlRrUkRURWxEVDB4TVFWSmZNVE00WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YTAxN2IwMjJmMTYyODljN2I5NzVhNzlkODBkZjhjOTQxYTk2OTU2OWEzN2MxN2FhMDZmOGMwOGM4ZTkzMDk3
194988 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

CRC-043

描述

CLIMAX METAL CRC-043

7/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 7/8" Outside Diameter; 7/16" Width; One Set Screw; 1/4-20 X 1/4 Set Screw Size; One Piece Solid

制造商部件号

CRC-043

BDI部件号
194988

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861421185
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/4-20 X 1/4
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Yellow Zinc Dichromate
英寸 - 公制
Inch
详细描述
7/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 7/8" Outside Diameter; 7/16" Width; One Set Screw; 1/4-20 X 1/4 Set Screw Size; One Piece Solid
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新