BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
CSC300
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR CSC300
Shaft Collar; 3" Bore; Not Threaded; 4-1/2" Outside Diameter; 3/4" Width; Steel; One Piece Split Recessed Screw
制造商部件号
CSC300
BDI部件号
170208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/CSC300/p/170208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711490464
重量 / Kilogram
1.021
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
3/8-24
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
49046
详细描述
Shaft Collar; 3" Bore; Not Threaded; 4-1/2" Outside Diameter; 3/4" Width; Steel; One Piece Split Recessed Screw
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米