CSC31-18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-CSC-1SPL-THD-RS-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneU5DOHhNRFkwT1RNeU16TXpPVGd3Tmk5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZRMU5EWHpGVFVFeGZWRWhFWDFKVFgwSlRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZjYmI1YTA1NzhhMDAzZjJkMWEzNTI2MTQzYmU1ZmMxN2FkNjBjNTUwMWE4MWYxNTRhYzU3ZjBjMjUzZTYxYWM
170314 锁紧环 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

CSC31-18

描述

BOSTON GEAR CSC31-18

Shaft Collar; 5/16-18 Threaded; 13/16" Outside Diameter; 1/4" Width; Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw

制造商部件号

CSC31-18

BDI部件号
170314

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711492406
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
5/16-18
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
4-40
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
49240
详细描述
Shaft Collar; 5/16-18 Threaded; 13/16" Outside Diameter; 1/4" Width; Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw
外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新