CSSC62-11 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-CSSC-1SPL-THD-RS-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE15OHhNRFkwT1RNeU16Z3pNVE15Tmk5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZRMU5UUTE4eFUxQk1YMVJJUkY5U1UxOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTYwMmJkMTllNDRhMzkyZGQ3NjljMTc4MGQ4MWU4MjI4ZjRiODU2ODg3OTNjZjFmMGYxZTYzZDk0YjQwZWU5Mw
170342 锁紧环 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

CSSC62-11

描述

BOSTON GEAR CSSC62-11

Shaft Collar; 5/8-11 Threaded; 1-1/2" Outside Diameter; 13/32" Width; Stainless Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw

制造商部件号

CSSC62-11

BDI部件号
170342

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711492734
重量 / Kilogram
0.079
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
5/8-11
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
10-32
固定螺钉
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
49273
详细描述
Shaft Collar; 5/8-11 Threaded; 1-1/2" Outside Diameter; 13/32" Width; Stainless Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新