D2C-062 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-D2C-2SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJoak5DOHhNRFUxTlRFME9EZzVOREl6T0M5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZSREpEWHpKVFVFeGZRbE5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA5ODg2OTY3ZWRlODlkMWM5OWQ5NjE5NTQ0YzZhZjIzNGNhMzA4MjNiMjdlNDQ1NTFlNGFhYmMwYWJlMjliNDU
195018 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

D2C-062

描述

CLIMAX METAL D2C-062

5/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-5/16" Outside Diameter; 15/16" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

D2C-062

BDI部件号
195018

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861005835
重量 / Kilogram
0.104
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
10-32 X 1/2
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Double Wide Collar
英寸 - 公制
Inch
详细描述
5/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-5/16" Outside Diameter; 15/16" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; Two Piece Split
宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
外径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新