

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
D2C-100-A
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL D2C-100-A
1" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/16" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
D2C-100-A
BDI部件号
195028
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/D2C-100-A/p/195028
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861005934
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Aluminum
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 5/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Double Wide Collar
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/16" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米