D2C-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-D2C-2SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJoak5DOHhNRFUxTlRFME9EZzVOREl6T0M5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZSREpEWHpKVFVFeGZRbE5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA5ODg2OTY3ZWRlODlkMWM5OWQ5NjE5NTQ0YzZhZjIzNGNhMzA4MjNiMjdlNDQ1NTFlNGFhYmMwYWJlMjliNDU
195027 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

D2C-100

描述

CLIMAX METAL D2C-100

1" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/16" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

D2C-100

BDI部件号
195027

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861005927
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 5/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Double Wide Collar
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/16" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新