GH1C-012-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-H1C-1SPL-RS-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnek15OHhNRFUxTlRFMU1ETXdNekkyTWk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZTREZEWHpGVFVFeGZVbE5mUWxOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZjlhMTFlMTYwMzUzNmRiMGFhM2NhMWIzMjBlODhiMWNhNWY3NTI4ZTM1MTM4MmJkODc0ODdmNmFhNWJkNzE4
195476 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

GH1C-012-B

描述

CLIMAX METAL GH1C-012-B

1/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 13/16" Outside Diameter; 1/4" Width; 4-40 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Recessed Screw

制造商部件号

GH1C-012-B

BDI部件号
195476

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861035689
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
4-40 X 3/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Safety Clamping Collar
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 13/16" Outside Diameter; 1/4" Width; 4-40 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Recessed Screw
孔径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新