

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
GH1C-043-B
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL GH1C-043-B
7/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-1/16" Outside Diameter; 5/16" Width; 6-32 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Recessed Screw
制造商部件号
GH1C-043-B
BDI部件号
195486
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/GH1C-043-B/p/195486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861052600
重量 / Kilogram
0.058
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
6-32 X 3/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Safety Clamping Collar
英寸 - 公制
Inch
详细描述
7/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-1/16" Outside Diameter; 5/16" Width; 6-32 X 3/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Recessed Screw
外径
1.063 英寸 | 27 毫米
宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米