

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
GH2C-250-SS
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL GH2C-250-SS
2-1/2" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 4" Outside Diameter; 3/4" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split Recessed Screw
制造商部件号
GH2C-250-SS
BDI部件号
195629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/GH2C-250-SS/p/195629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861037331
重量 / Kilogram
0.646
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
3/8-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Safety Clamping Collar
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2-1/2" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 4" Outside Diameter; 3/4" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split Recessed Screw
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米