GM1C-08-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnM01pOHhNRE0zTXpjM09ERXhNalUwTWk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZNVU5mTVZOUVRGOUNVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNDg0NDdkMDNlMTdmOTM3MjE0ZGVjODA4NjUzMDcxZTMzMTQ5YzI3MTY0MjcyNjk2ODIxN2RhM2ZlZGY5YzMy
195650 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

GM1C-08-B

描述

CLIMAX METAL GM1C-08-B

8MM Bore; Shaft Collar; Steel; 18MM Outside Diameter; 9MM Width; M3 X 10 Clamp Screw Size; One Piece Split

制造商部件号

GM1C-08-B

BDI部件号
195650

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861053577
重量 / Kilogram
0.056
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M3 X 10
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Metric
详细描述
8MM Bore; Shaft Collar; Steel; 18MM Outside Diameter; 9MM Width; M3 X 10 Clamp Screw Size; One Piece Split
外径
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新