CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
GM1C-18-SS
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL GM1C-18-SS
18MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 36MM Outside Diameter; 13MM Width; M5 X 16 Clamp Screw Size; One Piece Split
制造商部件号
GM1C-18-SS
BDI部件号
195669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/GM1C-18-SS/p/195669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861037102
重量 / Kilogram
0.071
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M5 X 16
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Metric
详细描述
18MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 36MM Outside Diameter; 13MM Width; M5 X 16 Clamp Screw Size; One Piece Split
孔径
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
1.417 英寸 | 36 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米