CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
GM2C-20-B
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL GM2C-20-B
20MM Bore; Shaft Collar; Steel; 40MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 16 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
GM2C-20-B
BDI部件号
195703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/GM2C-20-B/p/195703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861054055
重量 / Kilogram
0.213
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M6 X 16
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Metric
详细描述
20MM Bore; Shaft Collar; Steel; 40MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 16 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米